信濃化学工業
メラミンお子様食器「ベジタ村」 小鉢
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応
色
白
容器(mL)
180
直径×高さ(mm)
110×35
TKG品番
9-2431-0601
TKG品番(2017)
6-2218-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00664773
627VV
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください