信濃化学工業
メラミンお子様食器「ベジタ村」 皿
(1件のレビュー)
洗浄機対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
形状
丸
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00664798
54VV
18
180×27
9-2431-0801
6-2218-0801
¥
1,090
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
00664807
53VV
13
132×22
9-2431-0901
6-2218-0901
¥
680
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
00664816
2515VV
10
100×23
9-2431-1001
6-2218-1001
¥
820
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください