信濃化学工業
メラミンお子様食器「ベジタ村」 姫小鉢たまご
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応
色
白
高さ(mm)
42
短辺(mm)
87
長辺(mm)
100
容器(mL)
130
TKG品番
9-2431-1101
TKG品番(2017)
6-2218-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00664825
2519VV
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください