千羽鶴印(エンテック)
メラミン 給食用菜皿 A-2
洗浄機対応
形状
丸
食器の種類
給食用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00665972
46A
124
56
メラミン
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
00665988
46A
-
-
-
¥
430
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください