千羽鶴印(エンテック)
メラミン 給食用汁椀
洗浄機対応
食器の種類
給食用食器
材質
メラミン
容量(mL)
490
直径×高さ(mm)
130×63
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00666137
12
白
9-2441-0101
6-2224-0101
¥
690
¥
559
¥
615
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
00666146
12
青磁
9-2441-0102
6-2224-0102
¥
690
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください