千羽鶴印(エンテック)
メラミン うどん丼
洗浄機対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
容量(mL)
630
直径(Φmm)
155
高さ(mm)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00666252
65
白
9-2441-0501
6-2224-0501
¥
900
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
00666268
65
青磁
9-2441-0502
6-2224-0502
¥
900
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください