曜日別特売

ポリプロピレン食器 深皿

ポリプロピレン食器 深皿 - 千羽鶴印(エンテック)
(1件のレビュー)
食器の種類洋食器材質ポリプロピレン形状種別深皿容量(mL)600直径×高さ(mm)Φ160×45TKG品番9-2441-1901TKG品番(2017)6-2224-1901電子レンジ食器洗浄機業務用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006664531705W
280
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00666453
2019-01-29
用途: 給食の温め用ほか
カタヤマテクニカルサービス

電子レンジに適性があり、軽くて、落としても割れない。
ちょっと粗忽な人が扱っても平気なのは何より。
しかも洗いやすく、脂肪分が残ったり臭いが移ったりもありません。
もう少し単価が安いか、10~12個セット価格の設定があるともっと嬉しいかも。
同じ商品が百均に出回っているので…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする