曜日別特売

ポリプロピレン食器 丼 身

ポリプロピレン食器 丼 身 - 千羽鶴印(エンテック)
(2件のレビュー)
食器の種類和食器材質ポリプロピレン仕様電子レンジ・食洗器使用可能種別丼(身)容量(mL)690直径(Φmm)Φ155高さ(mm)70耐熱温度(℃)120TKG品番9-2441-2001TKG品番(2017)6-2224-2001電子レンジ食器洗浄機業務用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006664621715W
340
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00666462
2018-11-18
用途: 日々の食事、調理に
カタヤマテクニカルサービス

最近では病院や学校の給食でも見かけなくなった、薄手のPP食器。軽く丈夫で熱湯や電子レンジにも耐えるので、清潔に使えます。
調理に小さなボウルや炒め物の取り分けにも便利です。

対象商品 : 00666462
2018-07-27
用途: 食器でしょ!?

ん~悪くは無いが、割れにくいからと入手したのですが、品が無。。。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする