千羽鶴印(エンテック)
PP食器 丼 蓋
食器の種類
和食器
材質
ポリプロピレン
種別
蓋
色
クリーム
容量(mL)
-
直径(Φmm)
Φ134
高さ(mm)
34
TKG品番
9-2441-3002
TKG品番(2017)
6-2224-3002
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00666575
1715BK
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください