オオイ金属
しゅう酸アルマイト カレー皿
形状
丸皿
材質
しゅう酸アルマイト
食器の種類
給食用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00666767
117A
220
30
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
00666776
117B
240
30
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください