プラチナ アケパネB・B

プラチナ アケパネB・B プラチナ万年筆 プラチナ アケパネB・B プラチナ万年筆 プラチナ アケパネB・B プラチナ万年筆

前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。
ネジ等部品を見えないところにまとめ、外観がすっきり美しくなりました。
コーナーのカド丸仕上げによる安全重視をしています。
4辺のフレームを開き透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!

材質フレーム:アルミ押し出し成型、コーナー:ABS樹脂、前板:透明アクリル1.5mm板、背板:パーティクルボード、金具:吊下げ金具4箇所ビス止め ブラック/ブラック グリーン購入法適合 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00675325 - 4.3 B1版 778×1080×19 9-2520-0301 6-2311-0301
15,000
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
00675343 - 2.6 B2版 565×778×19 9-2520-0303 6-2311-0303
11,000
10,980
12,078 (税込)
11日以内出荷

返品不可
00675368 - 1.5 B3版 414×565×19 9-2520-0305 6-2311-0305
8,500
7,998
8,798 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする