プラチナ アケパネB・B A3判

プラチナ アケパネB・B A3判 プラチナ万年筆

前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。
ネジ等部品を見えないところにまとめ、外観がすっきり美しくなりました。
コーナーのカド丸仕上げによる安全重視をしています。
4辺のフレームを開き透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!

サイズA3版 材質フレーム:アルミ押し出し成型、コーナー:ABS樹脂、前板:透明アクリル1.5mm板、背板:パーティクルボード、金具:吊下げ金具4箇所ビス止め 質量(kg)1.1 ブラック/ブラック 寸法(縦×横×厚さ)(mm)347×470×19 グリーン購入法適合 TKG品番9-2520-0306 TKG品番(2017)6-2311-0306 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00675377 -
8,000
7,598
8,358 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする