注水式ポールスタンド

注水式ポールスタンド 第一ビニール 注水式ポールスタンド 第一ビニール

スライドベースを2段階で引き出す事により、てこの原理で倒れにくくなる画期的なポールスタンドです。

タンク容量(L)12 材質タンク:PE、ベース:PP、ポール支持口:PP、キャップ:PP 質量(kg)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時寸法)500×500×220、(収納時寸法)330×330×180 TKG品番9-2551-1601 TKG品番(2017)6-2341-1801 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00680094 YPC02
6,000
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする