ビニール提灯 印刷9号長型 お好み焼

ビニール提灯 印刷9号長型 お好み焼 高山商店

材質ビニール 文字内容お好み焼 質量(g)240 外径×高さH(Φmm×mm)240×520 TKG品番9-2560-0501 TKG品番(2017)6-2350-0501 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00682553 B202
4,760
3,798
4,178 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする