高山商店 高山商店の 店舗什器・備品 高山商店の 看板・POP・掲示用品 高山商店の ポップ用品 ビニール提灯 印刷9号長型 焼肉 ビニール提灯 印刷9号長型 焼肉 注文コード 00682666 (1件のレビュー) 材質ビニール 文字内容焼肉 質量(g)240 外径×高さH(Φmm×mm)240×520 TKG品番9-2560-1601 TKG品番(2017)6-2350-1601 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B210 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00682666 B210 ¥4,760 ¥4,498 ¥4,498 ¥4,948 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポップ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヒートンロット棒(10本入) 友屋 税込¥1,868~ ¥1,698~ 無地提灯 無地 P・O・Pプロダクツ 税込¥1,648~ ¥1,498~ cotta シール 雲龍お饅頭 cotta 税込¥340 ¥309 バスケットへ ループ用マグネット 友屋 税込¥219 ¥199 バスケットへ cotta シール 感謝-2 cotta 税込¥714 ¥649 バスケットへ cotta シール 寿 cotta 税込¥714 ¥649 バスケットへ cotta シール 雲龍和菓子 cotta 税込¥340 ¥309 バスケットへ cotta シール 祝 cotta 税込¥714 ¥649 バスケットへ cotta シール お年賀 cotta 税込¥714 ¥649 バスケットへ cotta シール どらやき(長角) cotta 税込¥395 ¥359 バスケットへ フックステッカー(S-25) 友屋 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ リピッタスタンドA4 ホワイト(2枚入) 友屋 税込¥879 ¥799 バスケットへ シーリングループ 20×20 友屋 税込¥65 ¥59 バスケットへ リピッタスタンドA5 ホワイト(2枚入) 友屋 税込¥714 ¥649 バスケットへ 吸着盤 横穴タイプ (50ヶ入) 友屋 税込¥1,318~ ¥1,198~ cotta シール78 黒ゴマ cotta 税込¥175 ¥159 バスケットへ ポップアップ 友屋 税込¥329~ ¥299~ 吸着盤 横穴タイプ(50ヶ入) 友屋 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ cotta シール80 紅茶 cotta 税込¥175 ¥159 バスケットへ 吸着盤 横溝タイプ(50ヶ入) 友屋 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品ポップ用品ちょうちん 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 00682666 2019-01-18 用途: 店頭のディスプレイとして 飲食業 値段が値段だったので正直期待はしてませんでしたがちゃんとした作りでしっかりしててびっくりしましたお買い得ですね 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります ポップカード ショーカード/プライスカード ビニール幕/横幕 ちょうちん 立体ポップ ポップシール ポップ用紙 ポップ用備品 シェアする マイページ 最近見た商品