手提げ金庫 ダイヤル付き 1号

手提げ金庫 ダイヤル付き 1号 - コクヨ手提げ金庫 ダイヤル付き 1号 - コクヨ手提げ金庫 ダイヤル付き 1号 - コクヨ手提げ金庫 ダイヤル付き 1号 - コクヨ手提げ金庫 ダイヤル付き 1号 - コクヨ手提げ金庫 ダイヤル付き 1号 - コクヨ
(1件のレビュー)

鍵を使うシリンダー錠とダイヤル錠を組み合わせたダブルロックです。

施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠収納サイズA4ライトグレー付属品鍵2個、単3形乾電池2本仕様シリンダー錠・ダイヤル錠・盗難予防ブザー付、フタハネ上げ調節付き材質本体:鋼板(焼付塗装)、ケース・トレー・前面パネル:ABS質量(kg)3.67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×285×150(内寸318×228×81※深さは中皿までの高さです。)TKG品番9-2589-0201TKG品番(2017)6-2381-0301外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×285×150有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)318×228×79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00684723CB-11M3.67360×285×150(内寸318×228×81※深さは中皿までの高さです。)318×228×79360×285×150
25,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00684723
2015-12-24
用途: 持ち運びする小型金庫

硬貨の収納部分があるのですが、慎重に運ばないと硬貨が収納箇所から落ちてバラバラになりやすいです。少しでも揺らすとダメ、取り出しやすさ重視なのかも知れませんが、オプションで硬貨の収納部分の別仕様が欲しいのですが売っていませんか?

MonotaROからの回答

この度はご意見ありがとうございます。
メーカーに確認いたしましたが、あいにく別売りのトレーはご用意がございませんでした。
何卒ご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする