手提金庫 エンゲルス

手提金庫 エンゲルス - エンゲルス手提金庫 エンゲルス - エンゲルス
(5件のレビュー)

フタを開けると同時にコインホルダーがせり上がるスライド方式!
仮設店舗用レジとしても使いやすい!
硬貨の出し入れがしやすい新型コインホルダー!
紙幣収納の下にも高額紙幣や通帳等が収納できる保管スペース!
盗難防止に役立つセキュリティーワイヤー付!

仕様鍵錠(かぎ2個付き)材質スチール・ABS樹脂質量(kg)2.4ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×90(内/275×210×54 )※高さは中皿までの高さです。収納サイズB5施錠方法鍵錠TKG品番9-2589-0401TKG品番(2017)6-2381-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00684748ES8000300×250×90275×210×54
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00684748
2024-02-08
用途: 社内の小口現金の出納
株式会社ヤマックス製造業

買い替えで購入しました。以前はアルミ製を使っていたので
少し重く感じますが、紙幣が3種類入り、硬貨が5枚ずつの区切りがあるのが
数えやすくてよいです。
硬貨の収納可能枚数が少ないのと、移動させると硬貨が飛び出していることも
あること
紙幣の下のトレイがもう少し厚みがほしい(印鑑もいれたいが印鑑ケースがはいりません
ところです。

対象商品 : 00684748
2020-12-28
用途: 工房店頭受付用のレジとして
サービス業

しっかりしていて、収納スペースがあるのがありがたいです。
お札の押さえも付いていて、使い安いです。
ちょっと小銭トレーを動かす時に気を付けないと小銭がズレてしまいますが、特に使用する時に気をつける分には問題ないので、全体として大変良かったです。

対象商品 : 00684748
2018-10-10
用途: 売り上げの整理、おつり出し
カーアクセル中西自動車・二輪車・自転車関連業

本体は少し重く感じましたが、
御札が出し入れし易く、小銭も散らばらずに
収納でき、重宝しております。

対象商品 : 00684748
2016-02-18
用途: 入出金管理
菱東漁業

結構頑丈です。札用トレイの下には,領収書を並べて3冊はいります。
小銭トレーの下にも1冊はいりますが,多少不安定です。
小銭はしっかり入りますし,上蓋の内側にはスポンジが入っており,
持ち運びしてもジャラジャラ遊びません。なかなかいいいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 00684748
2018-07-08
用途: 祭事販売時
卸売・小売業

思っていたより使いずらい。小銭も工夫しているようだけど、かえって使いずらい。銭束も入れるスペースが非常に少なく、不便。一万円札は別の場所にしまえるところがあるんだから、もう少し銭束(500円玉とか)の高さが入る場所をもっと作ったり、小銭のことを考えてほしかった。お客対応中の場合、使いやすさだったら小銭のことをもっと考えてほしかった。非常に後悔しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする