柄のれん 市松

柄のれん 市松 上西産業

材質金布 質量(kg)0.07 寸法(縦×横)(mm)280×1700 TKG品番9-2554-0901 TKG品番(2017)6-2344-0901 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00680654 4017001
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のれん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする