永磁チャック (粗目)

永磁チャック (粗目) - VERTEX(バーテックス)
内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89781806VG407100×175100175146187
89,100
79,980
87,978(税込)
92日以内出荷
89781815VG510125×50125250206262
115,000
99,980
109,978(税込)
92日以内出荷
89781824VG606150×150150150116162
113,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
89781833VG612150×300150300256318
165,000
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
89781842VG614150×350150350306368
195,800
189,800
208,780(税込)
92日以内出荷
89781851VG618150×450150450406468
253,000
219,800
241,780(税込)
92日以内出荷
89781867VG816200×400200400365418
303,600
289,800
318,780(税込)
92日以内出荷
89781876VG818200×450200450406468
328,900
299,800
329,780(税込)
92日以内出荷
89781885VG820200×500200500456518
354,200
329,800
362,780(税込)
92日以内出荷
89781894VG1020250×500250500456518
468,600
439,800
483,780(税込)
92日以内出荷
89781903VG1224300×600300600550620
632,500
589,800
648,780(税込)
92日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする