永磁チャック (中目)

永磁チャック (中目) - VERTEX(バーテックス)
内容量1台
全7種類を絞り込む
呼び寸法
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89781912VGF1018B100×175100175146195
101,200
87,980
96,778(税込)
92日以内出荷
89781921VGF1515B150×150150150116175
126,500
109,800
120,780(税込)
92日以内出荷
89781937VGF1530B150×300150300256320
177,100
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
89781946VGF1535B150×350150350306370
215,600
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
89781955VGF1545B150×450150450406470
266,200
249,800
274,780(税込)
94日以内出荷
89781964VGF2040B200×400200400365420
328,900
299,800
329,780(税込)
92日以内出荷
89781973VGF2045B200×450200450406470
342,100
319,800
351,780(税込)
92日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする