チャックブロック

チャックブロック - VERTEX(バーテックス)
寸法P2(mm)3内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法P1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89782131VCP11.3×210025502
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
89782147VCP21.2×25046574
20,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
89782156VCP31.410948602
23,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする