マグネットアングルサポータ

マグネットアングルサポータ - VERTEX(バーテックス)
材質希土類磁石(NeFe系)質量(kg)0.8寸法A(mm)99寸法D(mm)26寸法B(mm)60寸法C(mm)25耐熱温度(℃)70吸着力(N[kgf])最大343(35)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89782165VCP5
7,200
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする