Richell(リッチェル) Richell(リッチェル)の 農業・園芸資材 Richell(リッチェル)の ガーデンフェンス・連杭 ガーデンフェンスロイヤル ポリプロピレン ガーデンフェンスロイヤル 注文コード 88378893 庭とアプローチを仕切るエッジングや花壇の縁取りに・・・杭リブ構造になっているので、しっかり土に挿し込めます。 用途園芸その他。 材質ポリプロピレン 色ホワイト 質量(g)150 内容量1セット(4本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 大 小 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 選択解除 15.2×0.9×2524.5×1.1×37 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88378893 小 15.2×0.9×25 ¥650 ¥649 ¥519 アウトレット ¥571 (税込) 当日出荷 88378884 大 24.5×1.1×37 ¥1,200 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ビックツマソーⅡ 東都興業 税込¥89,078~ ¥80,980~ ツマソーⅢ 東都興業 税込¥45,078 ¥40,980 生分解性マルチシート NINJAマルチ MS-135 オーミヤ 税込¥2,858~ ¥2,598~ ウッドバレルプランター 深型 タカショー 税込¥2,638~ ¥2,398~ (1) 超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー 福農産業 税込¥7,678 ¥6,980 バスケットへ ニューツマソー ネット同梱品 東都興業 税込¥47,278~ ¥42,980~ 防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX 福農産業 税込¥7,678 ¥6,980 バスケットへ コーヒーバレル 大小2個組 住まいスタイル 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製 YAMAZEN(山善) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ パニックふくろう2 眼に用心 セフティー3 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ トリケード15P連結タイプ ミツギロン 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ バスケットポット 山田化学 税込¥131 ¥119 バスケットへ ほすべー 南榮工業 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 樹脂製平板 エスコ 税込¥4,288~ ¥3,898~ サスティー シングルパック キャビノチェ 税込¥428~ ¥389~ (18) トンネル支柱 ジェイワークスプランニング 税込¥5,718~ ¥5,198~ フクロウ銀ピカ イノベックス(ダイオ化成) 税込¥768 ¥698 バスケットへ ニューツマソー ネット展張品 東都興業 税込¥56,078~ ¥50,980~ 育苗ハウス 南榮工業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ニューツマソー 東都興業 税込¥45,078~ ¥40,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ガーデンフェンス・連杭 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります ネット・シート・マルチ 支柱・アーチ・柵 ビニールハウス・温室 散水・かん水資材 ガーデンフェンス・連杭 水さし・ジョーロ・バケツ プランター・鉢 育苗・誘引・接木 コモ・ムシロ・縄・園芸テープ かご・ポテ・収穫・回収袋 田んぼ・畔関連商品 防鳥・防獣用品 ラティス/デッキ/オーニング ガーデンチェアー 生ゴミ処理 盆栽関連 出荷・包装資材 酪農・畜産資材・動物用品 シェアする マイページ 最近見た商品