STダコニール1000

STダコニール1000 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)STダコニール1000 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(17件のレビュー)

長期間防除効果のある殺菌剤。さまざまな病気に。

用途すぐれた効きめの総合殺菌剤。適合病害虫うどんこ病、立枯病、斑点性の病気(疫病、つる枯病、ごま色斑点病、べと病、黄斑病、夏疫病、褐色斑点病、褐斑病、黒枯病、黒星病、白星病、白カビ斑点病、黒斑病、黒点病、炭そ病、白斑病、白斑葉枯病、斑点病、斑点病(株枯症)、斑点落葉病、葉枯病、円斑病、輪斑病、輪紋病)、もち病、灰色かび病、苗立枯病、すずかび病、すそ枯病、ヘルミントスポリウム葉枯病、モニリア病、果実軟腐病、灰星病、褐色円星病、茎枯病、黒葉枯病、黒葉腐病、小菌核腐敗病、新梢枯死症、さび病、白さび病、網もち病、紋枯病、葉かび病、葉枯病、葉渋病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ワッカ症、ビッグベイン病、ステムフィリウム葉枯症、根こぶ病成分TPN容量(mL)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100農林水産省登録第(号)21759毒劇区分普通物内容量1本(30mL)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379663-
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: ミニトマトの斑点細菌病に
医療・福祉・介護関連業

ベランダで栽培中のミニトマトに斑点細菌病が出てきましたので、まずは幅広く効果のある殺菌剤として使用しました。
斑点は消えませんが、増えてはなく、葉の萎れもよくなったので効いたと思います。収穫終了まであと1ヵ月くらい枯れずにもってくれることを祈ります。

対象商品 : 88379663
2025-05-09
用途: 玉ねぎ栽培
建設業・工事業

昨年病気でほぼ壊滅しました。
本年はネット情報みて購入今のところ元気にそだっており劇的に改善されているようにおもわれます。
地域の環境等にもよりますが、購入して後悔ありません。

対象商品 : 88379663
2024-06-13
用途: きゅうりがうどんこ病になったので使用
デザインオフィスアイボックスサービス業

きゅうりが初期のうどんこ病になったので使用しましたが、うどんこ病が抑えきれず広がりました。トリフミンを使ったところ、うどんこ病が抑えられたので、トリフミンの方が効く印象。でも1本あればいろいろと使えるので(はたして家庭園芸で使い切れるか?)お守り代わりに持ってます。

対象商品 : 88379663
2024-01-19
用途: 家庭菜園
不動産業

玉ねぎを家庭菜園で栽培しております
プロ農家でも悩みのタネのべと病の予防に使っています。通常1000倍希釈なのでこの量で十分です

1が参考にしています
対象商品 : 88379663
2023-12-22
用途: 草花の消毒用
運輸・通信業

まだ早いが蘭や多肉植物や草花の消毒用に購入しました。

対象商品 : 88379663
2022-03-16
用途: 園庭にあるツツジに使用(病気になってしまったツツジ)
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

老人ホームの園庭にあるツツジが少し病気になり、治療のために使用。1000倍希釈なので、結構多量に使用でき、噴霧器を使って噴霧しています。値段も安く、気軽に使用できるのでお勧めです。殺菌効果はこれからなので、病気が良くなれば★5の満足です。

対象商品 : 88379663
2021-04-11
用途: 庭木の消毒

庭木の消毒に殺菌剤が有効であることをわかりやすく紹介して歩敗。

対象商品 : 88379663
2021-07-11
用途: 多肉植物実生時の殺菌
建設業・工事業

用途的にもそれほど大量に使用しないし使用期限のあるものなのでこのパッケージが合理的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする