曜日別特売

トップジンMペースト

トップジンMペースト - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(30件のレビュー)

果樹や樹木の切り口、傷口の治りを早め、病原菌の侵入を防ぐ、塗る殺菌剤。

用途
剪定時の切り口ゆ合促進に。
てんぐ巣病、胴枯病、黒斑病などに効果があります。
成分チオファネートメチル容量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×43×135農林水産省登録第(号)13411毒劇区分普通物内容量1本(100g)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379724-
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379724
2023-05-26
用途: 庭木の選定後で使用
建設業・工事業

テッポウムシにやられてかなり幹をバッサリ切った際に
切り口に塗布して枯れずに済んでいます

対象商品 : 88379724
2023-01-30
用途: カキの木の剪定後の切り口保護
かねき米の郷卸売・小売業

カキの木の剪定した時の切り口保護、チューブタイプで使い良い。

対象商品 : 88379724
2022-06-12
用途: 胡蝶蘭の植え替え
医療・福祉・介護関連業

古い幹を切り取った際の切り口に塗布します。youtubeで教えていただいた先生が使用していたものです。

2が参考にしています
対象商品 : 88379724
2022-05-18
用途: 庭木に。
運輸・通信業

他の商品を使った事が無いので比べれませんが、住友化学の名で購入しました。値段もお手頃なので。

対象商品 : 88379724
2022-04-05
用途: バラの剪定時
教育・研究機関

バラの太い枝を切ったときに切り口に塗っておくと、安心です。

対象商品 : 88379724
2022-04-16
用途: バラ選定用

初めて使用しましたが、使い勝手、結果ともに良いようです。

対象商品 : 88379724
2021-05-26
用途: ゴムの木の挿し木用
教育・研究機関

大きくなったゴムの木の切り口に塗ってやります。やっぱりちゃんと手当してやる方がいいですものね。

1が参考にしています
対象商品 : 88379724
2021-05-19
用途: 植物の剪定
サービス業

ガーデニング仲間が、皆使っているので、使用してみました。
樹木の、休眠期以外に剪定する必要がある時に、今までは木工ボンドで代用していましたが、これは殺菌剤入りなので、安心できますね。
ただ、もう少し硬めのテクスチャーだと、塗りやすいかと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする