花工場有機液肥100
天然の各種アミノ酸、ビタミン、ミネラルなどが豊富に入った、植物由来の天然有機質100%の液体肥料。
用途植物由来の天然有機質100%・アミノ酸、ビタミン、ミネラル入り。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)3-3-2
容量(mL)800
質量(g)1077
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×261
名称OKオーガニック332
適合作物花
肥料の種類とうもろこし浸漬液肥料
内容量1本(800mL)
注意
※本剤は液体肥料です。農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。