ハイグレード観葉植物
|
(4件のレビュー)
水にうすめて使う液体肥料です。
濃度の高い栄養成分と優れた栄養バランスに加え、ビタミン、高純度天然糖質(トレハロース)をプラスしました。
葉色を濃く・鮮やかにし、生育を促進する効果があります。
適合作物観葉植
成分(チッソN-リン酸P-カリK)7-4-4
名称ハイポネックス液7-4-4(N)
希釈倍率500~1000
肥料の種類家庭園芸用複合肥料
登録保証生第(号)82363
注意
※本剤は液体肥料です。農薬と混合しないで下さい。使用後は密栓し直射日光や高温の所を避けて保管して下さい。