ペンタガーデンPRO

ペンタガーデンPRO コスモALA
(2件のレビュー)

ペンタガーデンPROはALA(5-アミノレブリン酸)を配合した家庭園芸用液体肥料です。これまでのALA入り液肥(ペンタガーデンValue)では量的にもの足りない、ALA 入り液肥を使いつつコストは抑えたいなど、本格的にガーデニングを楽しまれている方のための液体肥料です。350mL ながら希釈率1000倍と、日々よく使用される方にはコンパクトで収納面積もとらずに長期に渡ってご利用頂けます。

用途屋外栽培はもちろん、日照不足しやすいベランダ・室内栽培に最適です。 成分(チッソN-リン酸P-カリK)+ALA(5-アミノレブリン酸)6-10-4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×185 名称CSA原液11号 希釈倍率1000倍 肥料の種類液状複合肥料 登録保証生第(号)87441 内容量1本(350mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88385001 -
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88385001
2014-12-21
用途:
趣味の園芸

ホームセンターでペンタガーデンvalueは980円前後で売ってますが、valueは100倍希釈で約1000円、450mL
PROは1000倍希釈で約3000円、350mL
お得感で言ったら断然PROです(PROはホームセンターで売ってる所少ないんですよね)

マンションのベランダ菜園で、ホウレンソウや小松菜を無農薬栽培してますがペンタガーデンを使用すると
育ちの結果が断然良いです♪
また商品のうたい文句通り、少々日当たりが悪くても、ペンタガーデンを与えてると勢い良く育ちます。
比較の為に、ペンタガーデンを与えないで育てるとやはり育ちは良くないです。

1000倍濃縮とは言え、園芸品店でPROを買えば約3000円の品
効果が確信できなければ躊躇する値段です

農薬問題や、近年では放射能問題があり
安心できる野菜を自分で栽培する事を考えたら、コストを掛けても欠かせない存在です。


モノタロウの園芸用品10%オフの日に買えば2014/12/20時点では2850円に更に10%オフで
約2600円かなりお買い得かと。

4人が参考にしています
対象商品:
88385001
2015-02-25
用途:
バラの栽培

日照不足の我が家の庭での バラの栽培になくてはならない商品です。
潅水したり、噴霧して使っていますが 葉の色が濃くなり、しっかりしてきます。
3~4時間の日照時間なのですが 、それでも次々と花を咲かせてくれるのはペンタガーデンプロのおかげです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする