縦サン用 ポットハンガー

縦サン用 ポットハンガー - ニッサチェイン

階段やフェンスの縦サンに取り付ける丸ポットハンガーです。

用途
階段やフェンスの縦サンなど。
材質
鉄、表面ポリエチレン被膜
色
メタリックブロンズ
使用荷重(kg)
3
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88386767F-3585号145×50×170
オープン
取扱い終了
88386776F-3596号180×50×200
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする