曜日別特売

プラントボード

プラントボード - ミツギロン

清潔・軽量なプラスチック製着生板で、腐らない、カビにくい、軽くインテリアに最適です。

用途
おしゃれなインテリアに。
付属品
テグス(20m)、あさひも
トラスコ品番
725-9127
材質
PE
厚さ(mm)
16
縦(mm)
206
横(mm)
180
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04837057EG-94
¥1,800
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする