KANA(片山チエン)
サイドボーチェーンジョイントリンク
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88406071
40SB-JL
12.7
7.95
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88406087
50SB-JL
15.875
9.53
¥
390
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88406096
60SB-JL
19.05
12.7
¥
530
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください