KANA(片山チエン)
スプロケット K40B
スプロケット形状
B形
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
下穴径d(Φmm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88442961
K40B10
10
9
10~16
¥
640
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442977
K40B11
11
10
11~16
¥
710
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442986
K40B12
12
10
11~18
¥
830
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442995
K40B13
13
12
13~20
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443004
K40B14
14
12
13~25
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443013
K40B15
15
12
13~28
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443022
K40B16
16
13
14~30
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443031
K40B17
17
13
14~32
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443047
K40B18
18
13
14~32
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88443056
K40B19
19
14
15~32
¥
1,200
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443065
K40B20
20
14
15~35
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443074
K40B21
21
14
15~35
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443083
K40B22
22
14
15~35
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443092
K40B23
23
14
15~35
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443101
K40B24
24
14
15~35
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88443117
K40B25
25
14
15~35
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443126
K40B26
26
14
15~35
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443135
K40B27
27
14
15~45
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443144
K40B28
28
14
15~45
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443153
K40B29
29
14
15~45
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443162
K40B30
30
14
15~45
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443171
K40B31
31
14
15~45
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443187
K40B32
32
14
15~45
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443196
K40B33
33
14
15~45
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443205
K40B34
34
14
15~45
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443214
K40B35
35
14
15~45
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443223
K40B36
36
16
17~45
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443232
K40B37
37
16
17~45
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443241
K40B38
38
16
17~45
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443257
K40B39
39
16
17~45
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443266
K40B40
40
16
17~45
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください