ラストップチェーン

ラストップチェーン - KANA(片山チエン)ラストップチェーン - KANA(片山チエン)ラストップチェーン - KANA(片山チエン)
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1内容量1本(3m)
全9種類を絞り込む
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88488057C2040-NT25.47.95120
6,300
4,410
4,851(税込)
3日以内出荷
返品不可
88488066C2050-NT31.759.5396
7,300
5,110
5,621(税込)
3日以内出荷
返品不可
88488075C2060H-NT38.112.780
11,300
7,910
8,701(税込)
4日以内出荷
返品不可
8848808450NL-T15.8759.53192
19,100
13,370
14,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
8848809380-RPNT25.415.88120
22,200
15,540
17,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
8848810260-NT19.0512.7160
13,200
9,240
10,164(税込)
3日以内出荷
返品不可
8848811140-NT12.77.95240
6,800
4,760
5,236(税込)
翌々日出荷
返品不可
8848812735-NT9.5254.78320
5,900
4,130
4,543(税込)
翌々日出荷
返品不可
8848813625-NT6.353.18480
7,300
5,110
5,621(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする