接地3P 15A 防水コネクター(組)

接地3P 15A 防水コネクター(組) 明工社
(1件のレビュー)

種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88394677 MK5620
2,250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88394677
2020-03-25
用途:
200Vの延長コードのコンセント交換
有限会社江塚鍍金工業所 様

15Aでいいと思ったら、サイズが小さい。びっくりしました。
調べてみると、そういうものなんですね。
勉強になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする