ユニット
LED修理点検標識
標識上部のLEDが交互に点滅します。マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。
用途
分電盤等の修理点検時に。
取付方式
マグネット
材質
表示部:エコユニボードLED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付
寸法(mm)
255×100
内容量
1枚
注意
※ボタン電池(CR2032)は別途ご用意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88584492
805-201
修理中スイッチを入れるな
¥
3,060
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
88584501
805-211
修理中始動するな
¥
3,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88584517
805-221
点検中スイッチを入れるな
¥
3,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
88584526
805-231
点検中手をふれるな
¥
3,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88584535
805-241
故障中送電するな
¥
3,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88584544
805-251
調整中手をふれるな
¥
3,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88584553
805-261
停止中スイッチを入れるな
¥
3,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88584562
805-271
停止中手をふれるな
¥
3,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88584571
805-281
運転中手をふれるな
¥
2,300
取扱い終了
88584587
805-291
運転中操作するな
¥
2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください