ユニット
LED修理点検標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
文字内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
文字内容
運転中操作するな
注文コード
88584587
品番
805-291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
標識上部のLEDが交互に点滅します。マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。
用途
分電盤等の修理点検時に。
文字内容
運転中操作するな
取付方式
マグネット
材質
表示部:エコユニボードLED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付
トラスコ品番
742-2431
寸法(mm)
255×100
注意
※ボタン電池(CR2032)は別途ご用意ください。