曜日別特売

反射表示付ベスト

反射表示付ベスト - ユニット反射表示付ベスト - ユニット反射表示付ベスト - ユニット反射表示付ベスト - ユニット反射表示付ベスト - ユニット反射表示付ベスト - ユニット反射表示付ベスト - ユニット反射表示付ベスト - ユニット
(3件のレビュー)

表示部が高輝度反射素材でよく目立つ!
社名入れスペースを作りました。

種類ゼッケン型材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/高輝度反射材表示部両面(150×330mm)着丈(cm)約55胴囲(cm)約108~128内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
文字内容
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88618932379-690739-9871誘導員蛍光オレンジ
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88618941379-691739-9880合図者蛍光オレンジ
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88618957379-692739-9898玉掛者蛍光オレンジ
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88618966379-693739-9901安全パトロール
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88618975379-694739-9910職長
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
88618984379-695739-9928監視員
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88618993379-696739-9936誘導員
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88619002379-697739-9944合図者
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88619011379-698739-9952玉掛者
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88619027379-699739-9961作業主任者
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
88619036379-700739-9979作業指揮者
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88619045379-701739-9987無地蛍光オレンジ
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88619054379-702739-9995無地
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
88619063379-703740-0012無地
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
88619072379-704740-0021無地
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88619081379-705740-0039無地
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88618984
2020-03-13
用途: 機械の点検作業者の監視人
製造業

金額面で少し高いと思います。
3,000円位だとありがたいです。

対象商品 : 88618966
2018-06-11
用途: 安全パトロール
建設業・工事業

目立つし 脱着しやすいので パトロールで活躍してます。

対象商品 : 88618932
2015-04-17
用途: 構内作業車誘導
サービス業

価格の割りに高級感が無い。
使用目的には適正。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする