ユニット
差し込み式ベスト
透明ポケットに職務表示を差し込んで表示できます。
差し込み式なので表示(別売)の変更も簡単!
遠くからでも職務表示がハッキリよく見える!
用途
工事現場・工場などで作業する人に。
種類
ゼッケン型
材質
本体/ナイロンメッシュ、ポケット部/透明ビニール
寸法(mm)
570×350
質量(g)
141
表示部
透明ポケット部両面表示可能(150×350mm)
着丈(cm)
約55
胴囲(cm)
約108~128
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88619097
379-66
371-6350
青
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
88619106
379-67
371-6368
蛍光オレンジ
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
88619115
379-681
400-9312
緑
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
88619124
379-682
400-9321
黄
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
88619133
379-683
400-9339
紺
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください