ユニット
防災訓練用ベスト
(1件のレビュー)
テープ部は、高輝度反射材でよく目立つ!
種類
ゼッケン型
着丈(cm)
約55
胴囲(cm)
約108~128
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
色(本体)
テープ地色
胴囲(cm)
着丈(cm)
表示部
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88619212
831-70
避難誘導
黄色
シルバー
約108~128
約55
両面(150×330mm)
本体/ナイロンメッシュ・表示部/軟質ビニール・反射部/高輝度反射材
743-2763
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88619221
831-71
救護
シルバー
シルバー
約108~128
約55
両面(150×330mm)
本体/ナイロンメッシュ・表示部/軟質ビニール・反射部/高輝度反射材
743-2771
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88619237
831-72
-
赤
白
約108~128
約55
透明ポケット部両面表示可能(150×350mm)
本体/ナイロンメッシュ・透明ポケット部/軟質ビニール・反射部/高輝度反射材
743-2780
¥
7,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください