曜日別特売

反射ベスト タスキ型

反射ベスト タスキ型 - ユニット反射ベスト タスキ型 - ユニット反射ベスト タスキ型 - ユニット

高輝度反射材のみで仕上げたシンプルな簡易型。
マジックテープで着脱調節簡単!

種類タスキ型材質高輝度反射材着丈(cm)約52胴囲(cm)約94~104内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88619395379-421739-9588黄色
8,000
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
88619404379-422739-9596レモンイエローレモンイエロー
8,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
88619413379-423739-9600
8,000
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする