379-422 反射ベスト タスキ型 ユニット 88619404

反射ベスト タスキ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(本体)レモンイエロー
テープ地色レモンイエロー
内容量1着注文コード88619404品番379-422
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

高輝度反射材のみで仕上げたシンプルな簡易型。
マジックテープで着脱調節簡単!

トラスコ品番
739-9596
テープ地色
レモンイエロー
色(本体)
レモンイエロー
材質
高輝度反射材
種類
タスキ型
着丈(cm)
約52
胴囲(cm)
約94~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする