ユニット
反射ベスト タスキ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
色(本体)
黄
黄
レモンイエロー
白
テープ地色
黄色
黄色
レモンイエロー
白
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
88619395
品番
379-421
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
高輝度反射材のみで仕上げたシンプルな簡易型。
マジックテープで着脱調節簡単!
トラスコ品番
739-9588
テープ地色
黄色
色(本体)
黄
材質
高輝度反射材
種類
タスキ型
着丈(cm)
約52
胴囲(cm)
約94~104