421 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

421 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂421 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂421 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂421 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂421 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂421 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂421 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂421 ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂

「ノンプルR」仕様が腕のつっぱり感を解消。素材感、着心地ともハイクオリティを追求したひとクラス上のユニフォーム。上質がインド綿ならではのナチュラルでしなやかなドレープ性と「ノンプルR」の優れた運動性が好評のロングセラー商品。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿60、ポリエステル40生地サーラトップソフトクロス(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、消臭加工裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88989896421グリーン8270~76
16,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88989905421グリーン8276~82
16,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88989914421グリーン8282~88
16,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88989923421グリーン8288~94
16,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88989932421グリーン7994~106
16,700
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88989941421グリーン79106~118
16,700
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88989957421アースグリーン8270~76
16,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88989966421アースグリーン8276~82
16,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88989975421アースグリーン8282~88
16,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88989984421アースグリーン8288~94
16,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88989993421アースグリーン7994~106
16,700
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88990002421アースグリーン79106~118
16,700
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88990011421マスタード8270~76
16,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88990027421マスタード8276~82
16,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88990036421マスタード8282~88
16,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88990045421マスタード8288~94
16,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88990054421マスタード7994~106
16,700
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88990063421マスタード79106~118
16,700
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88990072421ミストブルー8270~76
16,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88990081421ミストブルー8276~82
16,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88990097421ミストブルー8282~88
16,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88990106421ミストブルー8288~94
16,700
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88990115421ミストブルー7994~106
16,700
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
88990124421ミストブルー79106~118
16,700
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする