曜日別特売

34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用)

34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂34202 綿100ツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂

ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。独特の風合いにしなやかな着心地。ラフに、カジュアルに着こなし自在。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿100生地シーティング(ファジープリント)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造内容量1本
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。
全24種類を絞り込む
ウエスト(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8900474534202アースグリーン8270~76
10,100
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900475434202アースグリーン8277~82
10,100
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900476334202アースグリーン8283~88
10,100
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900477234202アースグリーン8289~94
10,100
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900478134202アースグリーン7995~106
10,100
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900479734202アースグリーン79107~118
10,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900480634202シルバー8270~76
10,100
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900481534202シルバー8277~82
10,100
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900482434202シルバー8283~88
10,100
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900483334202シルバー8289~94
10,100
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900484234202シルバー7995~106
10,100
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900485134202シルバー79107~118
10,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900486734202グリーン8270~76
10,100
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900487634202グリーン8277~82
10,100
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900488534202グリーン8283~88
10,100
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900489434202グリーン8289~94
10,100
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900490334202グリーン7995~106
10,100
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900491234202グリーン79107~118
10,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900492134202ダークブルー8270~76
10,100
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900493734202ダークブルー8277~82
10,100
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900494634202ダークブルー8283~88
10,100
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900495534202ダークブルー8289~94
10,100
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900496434202ダークブルー7995~106
10,100
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8900497334202ダークブルー79107~118
10,100
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする