Jawin 55202 ワンタックカーゴパンツ(春夏用)

Jawin 55202 ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55202 ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55202 ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55202 ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55202 ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55202 ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55202 ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55202 ワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂

男の色気を感じさせるラフスタイル。ワーキングウエアのファッション性を追求して考案されたシリーズ。素材にはカジュアルな印象を与えるシャドーストライプバーバリーを採用。着くずしてこそ味が出るラフ&クールなスタイルが、若いワーカーを中心に幅広い層にまで人気を集めそうです。もちろんユニフォームとしての基本機能はしっかり装備。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様カラビナループ、ワンポイント種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地シャドーストライプバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8908582355202シックブラック7870
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908583255202シックブラック7873
9,600
4,890
5,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8908584155202シックブラック7876
9,600
4,890
5,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8908585755202シックブラック7879
9,600
4,890
5,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8908586655202シックブラック7882
9,600
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8908587555202シックブラック7885
9,600
4,890
5,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8908588455202シックブラック7888
9,600
4,890
5,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8908589355202シックブラック7891
9,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908590255202シックブラック7896
9,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908591155202シックブラック78101
9,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908592755202シックブラック78106
9,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908593655202シックブラック85112
9,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908594555202シックブラック85120
9,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908595455202シルバー7870
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908596355202シルバー7873
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908597255202シルバー7876
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908598155202シルバー7879
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908599755202シルバー7882
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908600655202シルバー7885
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908601555202シルバー7888
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908602455202シルバー7891
9,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908603355202シルバー7896
9,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908604255202シルバー78101
9,600
4,990
5,489(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
8908605155202シルバー78106
9,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908606755202シルバー85112
9,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908607655202シルバー85120
9,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908608555202アースグリーン7870
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908609455202アースグリーン7873
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8908610355202アースグリーン7876
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908611255202アースグリーン7879
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908612155202アースグリーン7882
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908613755202アースグリーン7885
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908614655202アースグリーン7888
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908615555202アースグリーン7891
9,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908616455202アースグリーン7896
9,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908617355202アースグリーン78101
9,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908618255202アースグリーン78106
9,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908619155202アースグリーン85112
9,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908620755202アースグリーン85120
9,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908621655202ネイビー7870
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908622555202ネイビー7873
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908623455202ネイビー7876
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908624355202ネイビー7879
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908625255202ネイビー7882
9,600
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8908626155202ネイビー7885
9,600
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908627755202ネイビー7888
9,600
4,890
5,379(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年6月中旬
8908628655202ネイビー7891
9,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908630455202ネイビー78101
9,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908631355202ネイビー78106
9,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8908632255202ネイビー85112
9,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする