85602 製品制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用)

85602 製品制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂85602 製品制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂85602 製品制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂85602 製品制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂85602 製品制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂85602 製品制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂85602 製品制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂85602 製品制電ストレッチワンタックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂

ボタンやファスナー等の突起物の露出をなくした、安全設計の男女ペアユニフォーム。「製品制電」「ストレッチ」「消臭&抗菌」機能を装備したリーズナブルなユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)78仕様消臭&抗菌テープ、脇ゴム仕様、バックルガード、デザインパイピング種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ストレッチバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応生地性能ストレッチ、製品制電、消臭&抗菌効果裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8915682185602ネイビー70~76
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915683785602ネイビー77~82
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915684685602ネイビー83~88
8,100
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8915685585602ネイビー89~94
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915686485602ネイビー95~106
8,100
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915687385602ネイビー107~118
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915688285602ネイビー119~130
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915689185602シルバー70~76
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915690785602シルバー77~82
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915691685602シルバー83~88
8,100
3,990
4,389(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月17日
8915692585602シルバー89~94
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915693485602シルバー95~106
8,100
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915694385602シルバー107~118
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915695285602シルバー119~130
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915696185602アースグリーン70~76
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915697785602アースグリーン77~82
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915698685602アースグリーン83~88
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915699585602アースグリーン89~94
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915700485602アースグリーン95~106
8,100
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915701385602アースグリーン107~118
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915702285602アースグリーン119~130
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915704785602ロイヤルブルー77~82
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915705685602ロイヤルブルー83~88
8,100
3,990
4,389(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年8月上旬
8915706585602ロイヤルブルー89~94
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915707485602ロイヤルブルー95~106
8,100
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915708385602ロイヤルブルー107~118
8,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915703185602ロイヤルブルー70~76
8,100
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
8915709285602ロイヤルブルー119~130
8,100
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする