44314 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用)

44314 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44314 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44314 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44314 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44314 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44314 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用) - 自重堂44314 エコ製品制電半袖シャツ(春夏用) - 自重堂

腕の「つっぱり感」を解消した製品制電エコユニフォーム。過酷なハードワークから身を守るための優れた耐久性と多彩な機能を搭載したユニフォーム。腕のつっぱり感をなくすウイングアームなどの自重堂オリジナル仕様はもちろん、シンプルにまとめられたデザインも好印象です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様ワンポイント、ウイングアーム(自重堂オリジナル仕様)、携帯電話収納ポケット種別半袖シャツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合帯電防止生地ユニエコロソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能製品制電名入れ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8900875344314アースグリーンS
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900876244314アースグリーンM
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900877144314アースグリーンL
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900878744314アースグリーンLL
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900879644314アースグリーンEL
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900880544314アースグリーン4L
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900881444314スカイグレーS
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8900882344314スカイグレーM
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900883244314スカイグレーL
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900884144314スカイグレーLL
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900885744314スカイグレーEL
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900886644314スカイグレー4L
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900887544314ベージュS
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900888444314ベージュM
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900889344314ベージュL
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900890244314ベージュLL
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900891144314ベージュEL
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900892744314ベージュ4L
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900893644314ブルーS
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900894544314ブルーM
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900895444314ブルーL
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900896344314ブルーLL
7,800
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900897244314ブルーEL
7,800
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900898144314ブルー4L
7,800
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする