曜日別特売

45314 製品制電清涼半袖シャツ(春夏用)

45314 製品制電清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45314 製品制電清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45314 製品制電清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45314 製品制電清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45314 製品制電清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45314 製品制電清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45314 製品制電清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45314 製品制電清涼半袖シャツ(春夏用) - 自重堂

クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様携帯電話収納ポケット、ウイングアーム種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電、清涼JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アゼックスクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造袖丈半袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8901923545314ライトグリーンS
10,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901924445314ライトグリーンM
10,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901925345314ライトグリーンL
10,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901926245314ライトグリーンLL
10,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901927145314ライトグリーンEL
10,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901928745314ライトグリーン4L
10,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901929645314ライトグリーン5L
10,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901930545314シルバーS
10,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901931445314シルバーM
10,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901932345314シルバーL
10,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901933245314シルバーLL
10,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901934145314シルバーEL
10,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901935745314シルバー4L
10,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901936645314シルバー5L
10,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901937545314ミストブルーS
10,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901938445314ミストブルーM
10,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901939345314ミストブルーL
10,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901940245314ミストブルーLL
10,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901941145314ミストブルーEL
10,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901942745314ミストブルー4L
10,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901943645314ミストブルー5L
10,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする