曜日別特売

45315 製品制電清涼レディース半袖シャツ(春夏用)

45315 製品制電清涼レディース半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45315 製品制電清涼レディース半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45315 製品制電清涼レディース半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45315 製品制電清涼レディース半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45315 製品制電清涼レディース半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45315 製品制電清涼レディース半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45315 製品制電清涼レディース半袖シャツ(春夏用) - 自重堂45315 製品制電清涼レディース半袖シャツ(春夏用) - 自重堂

クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電、清涼JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アゼックスクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工名入れ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造袖丈半袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8902095145315ライトグリーンS
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902096745315ライトグリーンM
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902097645315ライトグリーンL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902098545315ライトグリーンLL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902099445315ライトグリーンEL
8,500
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902100345315ライトグリーン4L
8,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902101245315ライトグリーン5L
8,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902102145315シルバーS
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902103745315シルバーM
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902104645315シルバーL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8902105545315シルバーLL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902106445315シルバーEL
8,500
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902107345315シルバー4L
8,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902108245315シルバー5L
8,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902109145315ピンクS
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902110745315ピンクM
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902111645315ピンクL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902112545315ピンクLL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902113445315ピンクEL
8,500
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902114345315ピンク4L
8,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902115245315ピンク5L
8,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902116145315ミストブルーS
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902117745315ミストブルーM
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902118645315ミストブルーL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902119545315ミストブルーLL
8,500
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902120445315ミストブルーEL
8,500
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902121345315ミストブルー4L
8,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902122245315ミストブルー5L
8,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする