曜日別特売

46914 エコ半袖シャツ(春夏用)

46914 エコ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46914 エコ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46914 エコ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46914 エコ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46914 エコ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46914 エコ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂46914 エコ半袖シャツ(春夏用) - 自重堂

サラッとした着心地がうれしいエコユニフォーム。通気性に優れた裏綿素材だから汗をかいてもベトつきにくく、毎日を快適に過ごせます。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様携帯電話収納ポケット、胸ポケット、デザインボタン種別半袖シャツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10(表ポリエステル100・裏ポリエステル65/綿35)生地クララペット裏綿トロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8902564146914アースグリーンS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902565746914アースグリーンM
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902566646914アースグリーンL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902567546914アースグリーンLL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902568446914アースグリーンEL
8,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902569346914アースグリーン4L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902570246914アースグリーン5L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902571146914ミストグリーンS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902572746914ミストグリーンM
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902573646914ミストグリーンL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902574546914ミストグリーンLL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902575446914ミストグリーンEL
8,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902576346914ミストグリーン4L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902577246914ミストグリーン5L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902578146914ネイビーS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902579746914ネイビーM
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902580646914ネイビーL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902581546914ネイビーLL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902582446914ネイビーEL
8,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902583346914ネイビー4L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902584246914ネイビー5L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする